Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messskala Ampere Acti9 0-400 70x83mm 90° 16039


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skala für Analogamperemeter, 0-400A
Skala für Analogamperemeter, 0-400A
Skala für Analogamperemeter, 0-400A
Artikel-Nr.:
     262-F292H19
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     16039
EAN/GTIN:
     3303430160397
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
Messskala Ampere Acti9 0-400 70x83mm 90° 16039
Weitere Informationen:
Anfangswert Skala:
0
Breite der Messskala:
70 mm mm
Höhe der Messskala:
83 mm mm
Max. Zeigerausschlag:
90 ° °
Maßeinheit:
Ampere
Montageart:
Einbau
Nominaler Endwert der Skala:
400
Weitere Suchbegriffe: amperemeter analog, amperemeter, Einbaumessgerät, Einbau-Messskala, Messskala, Messskala für Schalttafel, Skala
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
5
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,94*
15
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,986*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 1,56*
€ 2,31*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,89*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.