Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 630A Compact 4p IP40 Einb Festeinbau 31175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennsch. INV630, 4 P, 630A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel
Lasttrennsch. INV630, 4 P, 630A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel
Lasttrennsch. INV630, 4 P, 630A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel
Artikel-Nr.:
     262-F295F91
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     31175
EAN/GTIN:
     3303430311751
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Lasttrennschalter 630A Compact 4p IP40 Einb Festeinbau 31175
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
315 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
0 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
630 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
630 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
20 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
205 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalterhebel, Trennschalter, trennschalter 4-polig, trennschalter, trennschalter schneider electric, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,35*
€ 585,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 540,98*
€ 589,91*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 545,01*
€ 608,92*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 560,52*
€ 613,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 839,47*
€ 910,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,02*
€ 1.082,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,64*
€ 1.077,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,76*
€ 1.048,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,53*
€ 1.026,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,47*
€ 998,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.