Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzdrucksensor 4-20mAV 24V Geeignet für 4 - 20 mAV XMLGM01D21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLG-Elek. Drucksch., (-1)-0 Bar, G 1/4" A (Stecker), 24 V, 4-20 mA
XMLG-Elek. Drucksch., (-1)-0 Bar, G 1/4" A (Stecker), 24 V, 4-20 mA
XMLG-Elek. Drucksch., (-1)-0 Bar, G 1/4" A (Stecker), 24 V, 4-20 mA
Artikel-Nr.:
     262-F324B59
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLGM01D21
EAN/GTIN:
     3389110974126
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Differenzdrucksensor 4-20mAV 24V Geeignet für 4 - 20 mAV XMLGM01D21
Weitere Informationen:
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Breite:
0 mm
Eingangsdruck:
0 bar
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Wasser:
ja
Geeignet für Öl:
ja
Höhe:
58.1 mm
Max. Überdruck:
2700 kPa
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
0 mm
Versorgungsspannung:
24 V
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,83*
€ 190,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 165,47*
€ 190,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,03*
€ 192,62*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,65*
€ 193,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,28*
€ 196,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.