Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktransmitter XMLGM01D21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLG-Elek. Drucksch., (-1)-0 Bar, G 1/4" A (Stecker), 24 V, 4-20 mA
XMLG-Elek. Drucksch., (-1)-0 Bar, G 1/4" A (Stecker), 24 V, 4-20 mA
XMLG-Elek. Drucksch., (-1)-0 Bar, G 1/4" A (Stecker), 24 V, 4-20 mA
Artikel-Nr.:
     3517A-48560756
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XMLGM01D21
EAN/GTIN:
     3389110974126
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Drucktransmitter XMLGM01D21

Dieser Telemecanique Sensoren OsiSense XMLG elektronische Drucksensor hat ein Druckstufe von -1 bar, einen elektrischen Anschluss mit M12-Stecker und einen G 1/4 einen Fluidanschluss mit DIN 3852-e Außengewinde. Er hat eine Versorgungsspannung von 12 bis 24VDC und einen analogen Ausgang von 4 bis 20mA. Dieser Druckmessumformersensor ist für die genaue Druckregelung von Frischwasser (0-125°C), Hydraulikölen und korrosiven Flüssigkeiten zwischen -15°C und 125°C ausgelegt.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
-1000 hPa
Einschaltdruck:
-1 bar
Anfangseinstellung:
-1000 hPa
Ausschaltdruck:
-1 bar
Endeinstellung:
-1000 hPa
Max. Prüfdruck:
2,7 bar
Berstdruck:
3 bar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,83*
€ 190,18*
€ 5,95*
ab € 165,47*
€ 190,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,03*
€ 192,62*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,65*
€ 193,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,28*
€ 196,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,18*
€ 226,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,39*
€ 215,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.