Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktransmitter XMLGM01D21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLG-Elek. Drucksch., (-1)-0 Bar, G 1/4" A (Stecker), 24 V, 4-20 mA
XMLG-Elek. Drucksch., (-1)-0 Bar, G 1/4" A (Stecker), 24 V, 4-20 mA
XMLG-Elek. Drucksch., (-1)-0 Bar, G 1/4" A (Stecker), 24 V, 4-20 mA
Artikel-Nr.:
     3461-S3389110974126
Hersteller:
     TMSS Germany
Herst.-Nr.:
     XMLGM01D21
EAN/GTIN:
     3389110974126
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Geeignet als Wächter, Max. Arbeitsdruck -1000hPa, Einschaltdruck -1 ... -1bar, Anfangseinstellung -1000 ... -1000hPa, Ausschaltdruck -1 ... -1bar, Endeinstellung -1000 ... -1000hPa, Max. Prüfdruck 2,7bar, Berstdruck 3bar, Mediumtemperatur -15 ... 125°C, Gewindemaß sonstige, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 24 ... 24V, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 0, Elektronische Ausführung, Schutzart (IP) IP66, Schutzart (NEMA) sonstige, Höhe 58,1mm, Durchmesser 22,8mm, Tiefe 48,5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, drucksensor -1 bis 0 bar, rundsteckverbinder sonstige, druckluftschalter telemecanique, Druckregler, Druckschalter, druck sensoren, druckgeber, drucksensoren, druckwandler, druckwertgeber, pressure, pressure switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,83*
€ 190,18*
€ 5,95*
ab € 165,47*
€ 190,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,03*
€ 192,62*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,65*
€ 193,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,28*
€ 196,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.