Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 0,3-10,3bar IP54 300-10300hPa 3Ö 1,3-12barEin XMPE12C2131


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 1/4" (Buchse), 3Ö, Ein/Aus-Taste
XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 1/4" (Buchse), 3Ö, Ein/Aus-Taste
XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 1/4" (Buchse), 3Ö, Ein/Aus-Taste
Artikel-Nr.:
     262-F324C23
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMPE12C2131
EAN/GTIN:
     3389110601992
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckwächter 0,3-10,3bar IP54 300-10300hPa 3Ö 1,3-12barEin XMPE12C2131
Weitere Informationen:
Anfangseinstellung:
1300 - 12000 hPa hPa
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausschaltdruck:
0.3 - 10.3 bar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230 - 400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230 - 400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Berstdruck:
30 bar
Breite:
57 mm
Druck-Schaltdifferenz:
8 bar
Einschaltdruck:
1.3 - 12 bar
Einstellbarer Strombereich:
0 - 0 A
Endeinstellung:
300 - 10300 hPa hPa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Höhe:
138 mm
Max. Arbeitsdruck:
12000 hPa
Max. Prüfdruck:
0 bar
Mediumtemperatur:
0 - 70 °C
Mit Handbetätigung:
ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
ja
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
98 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,56*
€ 61,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,57*
€ 61,27*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,57*
€ 62,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,78*
€ 62,72*
Frei Haus
ab € 49,12*
€ 62,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.