Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke 3000mm UC Zyl 2000mmBemess Gew Kab 2Draht IP67 XU9M18MB230W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XU9-Optoe. Sen., Reflex.-Lichtschr. polar., 90°, dig., Sn 2m, 24-240V
XU9-Optoe. Sen., Reflex.-Lichtschr. polar., 90°, dig., Sn 2m, 24-240V
XU9-Optoe. Sen., Reflex.-Lichtschr. polar., 90°, dig., Sn 2m, 24-240V
Artikel-Nr.:
     262-F329A27
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XU9M18MB230W
EAN/GTIN:
     3389110895988
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Reflexionslichtschranke 3000mm UC Zyl 2000mmBemess Gew Kab 2Draht IP67 XU9M18MB230W
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
2Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Bemessungsschaltabstand:
2000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 - 264 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 264 V
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
0 mm
Laserschutzklasse:
ohne
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
0 mm²
Länge des Sensors:
97 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Min. Reflektorabstand:
1000 mm
Mit Reflektor:
ja
Reaktionszeit:
20 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0 m
Schaltfrequenz:
25 Hz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0 V
Schutzart (IP):
IP67
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Spannungsart:
AC/DC
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Umgebungstemperatur:
-25 - 55 °C
Wellenlänge des Sensors:
0
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,58*
€ 92,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,80*
€ 92,45*
24 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 80,39*
€ 96,87*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,09*
€ 99,41*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 90,10*
€ 107,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.