Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REFL.LICHTSCHRANKE METALL P OL.LICHT ABGEW.OPTIK XU9M18MB230W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3778668
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XU9M18MB230W
EAN/GTIN:
     3389110895988
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
XU9-Optoelektronischer Sensor, Design 18mm, Reflexions-Lichtschranke polarisiert, 90°, Schaltabstand Sn 2m, Spannungsversorgung 24-240 V, 2m Anschlussleitung. Spannungsart: AC/DC, Max. Ausgangsstrom: 200 mA, Werkstoff des Gehäuses: Metall, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Umgebungstemperatur: -25...55 °C, mit Zeitfunktion: false, Schaltfrequenz: 25 Hz, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 1, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0,0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel radial, Ausführung des Schaltausgangs: 2-Draht, Ausführung der Schaltfunktion: Öffner (NC), Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24...240 V, Betriebsmittel- Schutzklasse: Schutzklasse 0, Einstellverfahren: manuelle Einstellung, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Laserschutzklasse: ohne, Lichtart: Rotlicht polarisiert, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 200 mA, Min. Reflektorabstand: 1000 mm, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, mit Wiederanlaufsperre: false, Reaktionszeit: 20 ms, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 1, Vorausfallmeldung: false, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Schutzart (IP): IP67K, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false, Durchmesser des Sensors: 18 mm, mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: false, mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 97 mm, Max. Schaltabstand: 3000 mm, mit Reflektor: true, mit sonstigem Analogausgang: false, Tastfunktion: dunkelschaltend, Bemessungsschaltabstand: 2000 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XU9M18MB230W
Ident Code:
XU9M18MB230W
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,58*
€ 92,18*
€ 5,95*
ab € 76,80*
€ 92,45*
23 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 80,39*
€ 96,87*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,09*
€ 99,41*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 90,10*
€ 107,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.