Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 240W 12-48V IP20 DALI dyn Kstgeh Dimmung DALI 181x42x20mm OTIDALIDIM1-4CHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-I106J97
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4062172166010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Steuerung 240W 12-48V IP20 DALI dyn Kstgeh Dimmung DALI 181x42x20mm OTIDALIDIM1-4CHD
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
240 - 240 W
Ausgangsspannung:
12 - 48 V
Breite:
42 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
20 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
181 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,90*
ab € 60,08*
€ 60,08*
3 Tage
2
€ 5,55*
ab € 52,18*
€ 67,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,22*
€ 69,10*
€ 5,00*
ab € 55,94*
€ 72,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,18*
€ 80,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.