Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Betriebsgerät OTi DALI DIM 1-4CH D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Betriebsgerät OTi DALI DIM 1-4CH D
LED-Betriebsgerät OTi DALI DIM 1-4CH D
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-76961601
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172166010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

LED-Betriebsgerät OTi DALI DIM 1-4CH D

Konstantspannung - Innenbereich - dimmbar. Produkteigenschaften: Intelligenter digitaler Dimmer (DALI) mit konstanter Ausgangsspannung. Dimmbereich: 0 100 %. Gerät auch für Spezialanwendungen, die Dimmniveau unter 1 % erfordern, geeignet. . Produktvorteile: Sehr präzises Dimmen dank digitaler Lichtsteuerung. . Anwendungsgebiete: Geeignet für Installationen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 60,08*
€ 60,08*
3 Tage
2
1
€ 5,55*
ab € 52,20*
€ 67,84*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 53,25*
€ 69,15*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 55,96*
€ 72,43*
20
€ 5,95*
ab € 62,21*
€ 72,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.