Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange mech 200mm Aderendh 0,5-6qmm PZ3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I128A02
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0567300000
EAN/GTIN:
     4008190052423
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Presszange mech 200mm Aderendh 0,5-6qmm PZ3
Weitere Informationen:
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Ausführung:
Presswerkzeug komplett
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Geeignet für:
Aderendhülsen
Länge:
200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.5 - 6 mm²
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange weidmüller, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange vierkant, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Presszange, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
€ 4,90*
ab € 130,66*
€ 145,72*
2 Tage
57
Frei Haus
ab € 130,69*
€ 150,17*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,87*
€ 152,04*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 136,56*
€ 152,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 184,81*
€ 203,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,03*
€ 238,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,81*
€ 219,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9025410000
ab € 20,15*
Zubehör
Weidmüller
9025400000
ab € 21,72*
Zubehör
Weidmüller
0409500000
ab € 0,01898*
Zubehör
Weidmüller
9028260000
ab € 0,0333*
Zubehör
Weidmüller
9037200000
ab € 0,0275*
Zubehör
Weidmüller
9004440000
ab € 0,02602*
Zubehör
Weidmüller
9004280000
ab € 0,01788*
Zubehör
Weidmüller
9005860000
ab € 0,01909*
Zubehör
Weidmüller
9004780000
ab € 0,02512*
Zubehör
Weidmüller
9004560000
ab € 0,04012*
Zubehör
Weidmüller
9004590000
ab € 0,0273*
Zubehör
Weidmüller
9021930000
ab € 4,96*
Zubehör
Weidmüller
1076980000
ab € 20,155*
Zubehör
Weidmüller
1076990000
ab € 0,0293*
Zubehör
Weidmüller
0409600000
ab € 0,0189*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.