Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange mech 210mm Schirmanschl ERG740


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 7TCA131130R0000 Kabel-Crimper
ABB 7TCA131130R0000 Kabel-Crimper
Artikel-Nr.:
     262-I176A22
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA131130R0000
EAN/GTIN:
     5414363077312
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Dornpresszange
Handpresszange
Presszange mech 210mm Schirmanschl ERG740
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
0 - 0
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Ausführung:
Presswerkzeug komplett
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Geeignet für:
Schirmanschlussverbinder
Länge:
210 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
0 - 0 mm²
Weitere Suchbegriffe: Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, dornpresszange, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 327,87897*
€ 377,24897*
Frei Haus
ab € 337,86*
€ 386,65*
Frei Haus
ab € 340,30*
€ 390,39*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 334,7349*
€ 394,9727*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 424,26655*
€ 479,05655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,05655*
€ 570,07729
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,99655*
€ 561,67589
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,45655*
€ 532,47329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,53655*
€ 523,04849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,26655*
€ 504,87719
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
7TCA131310R0038
ab € 315,0058*
Zubehör
ABB
7TCA131310R0033
ab € 318,6058*
Zubehör
ABB
7TCA131310R0034
ab € 323,419*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.