Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler UP S.1 KNX polws glz Bedienelement 75441159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RT-Regler m.Schnittstelle 75441159
RT-Regler m.Schnittstelle 75441159
Artikel-Nr.:
     262-I306C53
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75441159
EAN/GTIN:
     4011334289418
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
Raumtemperaturregler UP S.1 KNX polws glz Bedienelement 75441159
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
polarweiß | weiß
KNX:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
26 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Zusammenstellung:
Bedienelement
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 216,20*
€ 256,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 218,35*
€ 258,90*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,39*
€ 259,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 221,49*
€ 263,00*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 228,75*
€ 271,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,33*
€ 305,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,51*
€ 304,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,08*
€ 294,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,09*
€ 286,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,20*
€ 257,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
75441185
ab € 216,65*
Ähnlich
Berker
75441183
ab € 222,03*
Ähnlich
Berker
75441152
ab € 214,45*
Ähnlich
Berker
75441189
ab € 215,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.