Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler UP B.7 KNX alu mt Bedienelement 75441183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RT-Regler alu matt m. Schnittstelle 75441183
RT-Regler alu matt m. Schnittstelle 75441183
Artikel-Nr.:
     262-I306C60
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75441183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
Raumtemperaturregler UP B.7 KNX alu mt Bedienelement 75441183
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
KNX:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
26 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
lackiert
Zusammenstellung:
Bedienelement
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 222,03*
€ 263,67*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 222,37*
€ 264,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 223,92*
€ 267,84*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 231,01*
€ 276,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 243,00*
€ 288,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,40*
€ 343,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,27*
€ 341,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,90*
€ 329,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,27*
€ 320,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
75441185
ab € 216,65*
Ähnlich
Berker
75441152
ab € 214,45*
Ähnlich
Berker
75441159
ab € 216,20*
Ähnlich
Berker
75441189
ab € 215,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.