Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset sw Alu L90mm RESCPROuVOYSTARMRCR/MRWRQCBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RESCPRO & VOYStar MRCR/MRWR QC BK Abdeckrahmen schwarz
RESCPRO & VOYStar MRCR/MRWR QC BK Abdeckrahmen schwarz
RESCPRO & VOYStar MRCR/MRWR QC BK Abdeckrahmen schwarz
Artikel-Nr.:
     262-I334D48
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171000
EAN/GTIN:
     9010299039811
Befestigungsset sw Alu L90mm RESCPROuVOYSTARMRCR/MRWRQCBK
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
90 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,70*
€ 33,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,87*
€ 34,05*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,09*
€ 34,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,74*
€ 35,26*
€ 3,90*
ab € 28,21*
€ 38,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.