Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen RESCPRO #22171000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckrahmen RESCPRO #22171000
Abdeckrahmen RESCPRO #22171000
Artikel-Nr.:
     6012-38878617
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171000
EAN/GTIN:
     9010299039811

Abdeckrahmen RESCPRO #22171000

Abdeckrahmen zur Montage auf RESCLITE und VOYAGER Star Einbauleuchten, in Kombination mit der RESCLITE PRO Wandeinbau-Variante (MRWR) auch geeignet zum Einbau in den quadratischen Wandausschnitt von RESCLITE C Wandeinbau-Leuchten, Aluminiumdruckguss, Abmessungen: 90 x 90 x 4 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,49*
€ 33,67*
€ 5,95*
ab € 24,53*
€ 33,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,32*
€ 34,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,64*
€ 35,45*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,64*
€ 38,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.