Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen RESCPRO #22171000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckrahmen RESCPRO #22171000
Abdeckrahmen RESCPRO #22171000
Artikel-Nr.:
     3517I-38878617
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171000
EAN/GTIN:
     9010299039811

Abdeckrahmen RESCPRO #22171000

Abdeckrahmen zur Montage auf RESCLITE und VOYAGER Star Einbauleuchten, in Kombination mit der RESCLITE PRO Wandeinbau-Variante (MRWR) auch geeignet zum Einbau in den quadratischen Wandausschnitt von RESCLITE C Wandeinbau-Leuchten, Aluminiumdruckguss, Abmessungen: 90 x 90 x 4 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,70*
€ 33,92*
€ 5,95*
ab € 24,87*
€ 34,05*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,09*
€ 34,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,74*
€ 35,26*
€ 3,90*
ab € 28,21*
€ 38,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.