Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler UP LS KNX ws glz Bedienelement Mit Vor-Ort Bedienung LS2178TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler UP LS KNX ws glz Bedienelement Mit Vor-Ort Bedienung
Raumtemperaturregler UP LS KNX ws glz Bedienelement Mit Vor-Ort Bedienung
Artikel-Nr.:
     262-I340A36
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS2178TS
EAN/GTIN:
     4011377021495
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
Raumtemperaturregler UP LS KNX ws glz Bedienelement Mit Vor-Ort Bedienung LS2178TS
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
KNX:
ja
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.01 W
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Montageart:
Unterputz
Parallel-Betrieb möglich:
ja
Präsenztaster:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Bedienelement
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 209,80*
€ 233,86*
1
Frei Haus
ab € 209,54*
€ 248,11*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 210,28*
€ 248,72*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 211,00*
€ 250,03*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 230,69*
€ 272,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,98*
€ 324,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,21*
€ 322,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,10*
€ 313,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,45*
€ 302,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,69*
€ 274,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
2178TS
ab € 208,42*
Ähnlich
Jung
A2178TS
ab € 208,54*
Ähnlich
Jung
A2178TSWW
ab € 208,95*
Ähnlich
Jung
CD2178TSWW
ab € 210,37*
Ähnlich
Jung
LS2178TSWW
ab € 209,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.