| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I340A38 Herst.-Nr.: LS2178TSWW EAN/GTIN: 4011377021501 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler UP LS KNX aws glz Bedienelement Mit Vor-Ort Bedienung LS2178TSWW Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | alpinweiß | weiß | KNX: | ja | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): | 0.01 W | Manuelle Sollwertverstellung: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Mit Vor-Ort Bedienung: | ja | Montageart: | Unterputz | Parallel-Betrieb möglich: | ja | Präsenztaster: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Bedienelement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, EIB-Schnittstelle, KNX-Schnittstelle, EIB-Stetigregler, KNX-Stetigregler, EIB-Taster, KNX-Multitaster, KNX-Taster, EIB-Tasterschnittstelle, KNX-Tasterschnittstelle, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoges raumthermostat jung, analoger klimaregler, knx raumtemperaturregler unterputz, Bussystem-Raumtemperaturregler, RTR, Temperaturregler, Temperatursteuergerät, Thermostat |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 210,87* | € 235,98* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 209,57* | € 250,41* | | | | | 38 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 210,53* | € 251,02* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 211,48* | € 252,34* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 231,62* | € 275,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|