Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden 20x495x600mm Metall sw RAL9005 FHJ50S-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Enoc System FHJ 50S-S Regalboden
Enoc System FHJ 50S-S Regalboden
Enoc System FHJ 50S-S Regalboden
Enoc System FHJ 50S-S Regalboden
Artikel-Nr.:
     262-I365G52
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     57121
EAN/GTIN:
     7330701096204
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Fachboden 20x495x600mm Metall sw RAL9005 FHJ50S-S
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
495 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
20 mm
Max. Belastbarkeit:
50 kg
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,16*
€ 74,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,25*
€ 74,27*
Frei Haus
ab € 58,89*
€ 76,16*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,57*
€ 84,52*
5 Tage
2
€ 6,50*
ab € 80,60*
€ 103,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.