Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden justierbar 19 Zoll, 370-600mm FHJ 50S-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fachboden justierbar 19 Zoll, 370-600mm FHJ 50S-S
Fachboden justierbar 19 Zoll, 370-600mm FHJ 50S-S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-58457840
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     57121
EAN/GTIN:
     7330701096204
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden

Fachboden justierbar 19 Zoll, 370-600mm FHJ 50S-S

Gefertigt aus Stahlblech,Tiefenverstellung 370-600 mm zur Festmontage am 19"
Profil vorne und hinten, Werkzeuglose Montage mit "
ENOC Quickfixing"
(4 grüne Kunststoffverriegelungen), max. Belastbarkeit: 50kg (bei gleichmässiger Belastung)
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
485 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,16*
€ 74,16*
€ 5,95*
ab € 57,25*
€ 74,27*
Frei Haus
ab € 58,89*
€ 76,16*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,57*
€ 84,52*
5 Tage
2
€ 6,50*
ab € 80,60*
€ 103,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.