Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC FHJ 50S-S 19z-Fachboden justierbar 370-600mm 50kg 57121


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Enoc System FHJ 50S-S Regalboden
Enoc System FHJ 50S-S Regalboden
Enoc System FHJ 50S-S Regalboden
Enoc System FHJ 50S-S Regalboden
Artikel-Nr.:
     986-4322298
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     57121
EAN/GTIN:
     7330701096204
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
FHJ 50S-S19z Justierbarer Fachboden aus StahlblechFestmontage am 19-Zoll-Profil vorn und hinten, Werkzeuglose Montage mit ”ENOC Quickfixing” (4 Stück im Lieferumfang enthalten), Justierbereich für Profilabstand von 370 - 600mm, mit Ventilationsschlitzen, 1 HE- Belastbarkeit 50kg Oberflächenbehandlung: Strukturlack Schwarz RAL 9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
20 mm
Breite:
485 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
9005
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,04*
€ 73,70*
€ 5,95*
ab € 57,14*
€ 74,07*
Frei Haus
ab € 58,77*
€ 75,77*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,46*
€ 84,07*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 80,50*
€ 102,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.