Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalumformer 0,1-10V, Zfr MAZDC/DCSELECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I468A92
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8594840000
EAN/GTIN:
     4032248252473
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Signalrelais
Signalumformer 0,1-10V, Zfr MAZDC/DCSELECT
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
55 - 55 °C
Breite:
6.1 mm
Höhe:
97.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
97.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Signalumformer, signalrelais
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,87*
€ 128,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,59*
€ 131,24*
Frei Haus
ab € 131,02*
€ 150,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,18*
€ 154,02*
Frei Haus
ab € 137,45*
€ 156,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,42196*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.