Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwandler MAZ DC/DC select


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalwandler MAZ DC/DC select
Signalwandler MAZ DC/DC select
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-75251510
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8594840000
EAN/GTIN:
     4032248252473
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Signalrelais

Signalwandler MAZ DC/DC select

Signalwandler, konfigurierbar
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Schaltspannung:
0 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Signalumformer, signalrelais
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 110,18*
€ 128,51*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,86*
€ 129,71*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,67*
€ 144,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 131,04*
€ 152,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,29*
€ 155,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,424*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.