Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 4W IP20 20,7x37,2x27,7mm Steckanschl 55.34.9.024.0090


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     262-I473C06
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     553490240090
EAN/GTIN:
     8012823036298
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Freilaufdiode
Industrierelais
Schaltrelais 4W IP20 20,7x37,2x27,7mm Steckanschl 55.34.9.024.0090
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
20.7 mm mm
Höhe:
37.2 mm mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
7 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
27.7 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniatur-Printrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, finder miniaturrelais, miniaturrelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 5,41*
2 Tage
212
1
€ 6,40*
ab € 4,00*
€ 5,49*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 5,64*
4 Tage
1450
1
€ 6,50*
ab € 5,04*
€ 6,77*
1
€ 5,46*
ab € 5,50*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
05625
ab € 1,17*
Zubehör
Finder
05627
ab € 0,94*
Zubehör
Finder
05626
ab € 1,17*
Zubehör
Finder
9414
ab € 1,21*
Zubehör
Finder
94P4
ab € 3,63*
Zubehör
Finder
94040
ab € 3,48*
Zubehör
Finder
949430
ab € 3,75*
Zubehör
Finder
9404
ab € 2,24*
Zubehör
Finder
9474
ab € 4,02*
Zubehör
Finder
94842
ab € 1,92*
Zubehör
Finder
94943
ab € 3,67*
Zubehör
Finder
9454
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.