Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Elektromagnetisches Relais
>
Artikel
Schaltrelais 2W IP20 20,7x37,2x27,7mm Steckanschl 55.32.9.110.0040
Menge:
Stück
Produktinformationen:
finder
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-I473D69
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
553291100040
EAN/GTIN:
8012823082769
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Schaltrelais 2W IP20 20,7x37,2x27,7mm Steckanschl 55.32.9.110.0040
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
ungepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 - 110 V
Breite:
20.7 mm mm
Höhe:
37.2 mm mm
Nennstrom:
10 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
27.7 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Finder PG:10 Industrie
Weitere Suchbegriffe:
Installationsrelais
,
Schaltrelais
,
Miniatur-Printrelais
,
DS-Relais
,
Kartenrelais
,
Leiterplattenrelais
,
Printrelais
,
Steckrelais
,
steckrelais finder
,
steckrelais
,
steckrelais 110v
,
Ergänzungsmodul
,
Koppelrelais
,
Relais
,
Relaisklemme
,
Relaismodul
,
Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 7,39*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,83*
€ 7,49*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 6,019*
€ 7,739*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,201*
€ 7,931*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,30*
€ 7,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 73,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter zur kopfseitigen Chassisbefestigung, für Relais der Serie 55 und 56.32
Finder
05625
ab € 0,94*
Zubehör
Adapter zur kopfseitigen DIN-Schienenbefestigung, für Relais der Serie 55 und 56.32
Finder
05627
ab € 1,17*
Zubehör
Adapter zur rückseitigen Chassisbefestigung, für Relais der Serie 55 und 56.32
Finder
05626
ab € 0,92*
Zubehör
Fassung mit Push-In-Anschlüssen, für Relais 55.33 und Modulreihe 99.02
Finder
94P3
ab € 3,58*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 55.32
Finder
94020
ab € 2,95*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 55.32 oder 55.33
Finder
94030
ab € 3,35*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 55.32
Finder
9402
ab € 2,88*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 55.32
Finder
9472
ab € 2,91*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 55.32
Finder
94923
ab € 3,44*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 55.32 oder 55.33
Finder
9403
ab € 3,14*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 55.32 oder 55.33
Finder
9473
ab € 3,36*
Zubehör
Fassung mit Zugfederklemmen, für Relais 55.32 oder 55.34
Finder
9454
ab € 3,96*
Zubehör
Relaisfassung mit Printanschlüssen, für Relais 55.32
Finder
9412
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen