Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Relais mit Steckanschlüssen, 2 Wechsler 10 A, Spule 110 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3461-40623930
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     553291100040
EAN/GTIN:
     8012823082769
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Miniatur-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 110 V DC, 1 W, 12500 Ohm, blockierbare Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaisschutzart: RT I - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Breite:
20,7 Millimeter
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Miniatur-Printrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais, 55.32.9.110.0040, 553291100040, Hilfsrelais, Miniaturrelais, Relais
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 5,72*
€ 7,41*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,81*
€ 7,51*
10
€ 5,00*
ab € 5,999*
€ 7,759*
10
Frei Haus
ab € 6,181*
€ 7,941*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,34*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
05625
ab € 0,92*
Zubehör
Finder
05627
ab € 0,92*
Zubehör
Finder
05626
ab € 0,92*
Zubehör
Finder
94P3
ab € 3,58*
Zubehör
Finder
94020
ab € 2,96*
Zubehör
Finder
94030
ab € 3,35*
Zubehör
Finder
9402
ab € 2,87*
Zubehör
Finder
9472
ab € 2,94*
Zubehör
Finder
94923
ab € 3,44*
Zubehör
Finder
9403
ab € 2,98*
Zubehör
Finder
9473
ab € 3,35*
Zubehör
Finder
9454
ab € 3,98*
Zubehör
Finder
9412
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.