Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Steckrelais 55.32.9.110.0040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012B-65221647
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     553291100040
EAN/GTIN:
     8012823082769
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Miniatur-Steckrelais 55.32.9.110.0040

Miniatur-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 110 V DC, 1 W, 12500 Ohm, blockierbare Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaisschutzart: RT I
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 5,76*
€ 7,26*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,85*
€ 7,37*
10
€ 5,46*
ab € 6,039*
€ 7,609*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,32*
€ 7,84*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,221*
€ 7,841*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,841*
€ 9,33079
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,151*
€ 8,50969
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,221*
€ 7,40299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
05625
ab € 1,18*
Zubehör
Finder
05627
ab € 1,17*
Zubehör
Finder
05626
ab € 1,17*
Zubehör
Finder
94P3
ab € 3,58*
Zubehör
Finder
94020
ab € 3,051*
Zubehör
Finder
94030
ab € 3,35*
Zubehör
Finder
9402
ab € 3,03*
Zubehör
Finder
9472
ab € 3,12*
Zubehör
Finder
94923
ab € 3,44*
Zubehör
Finder
9403
ab € 3,15*
Zubehör
Finder
9473
ab € 3,35*
Zubehör
Finder
9454
ab € 3,97*
Zubehör
Finder
9412
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.