Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Stehleuchte
>
Büro Stehleuchte
>
Artikel
Stehleuchte 60W HV SALVADOR E27 direkt m.Schalter sw R46061032
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-I496E12
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
R46061032
EAN/GTIN:
4017807358285
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Stehleuchte 60W HV SALVADOR E27 direkt m.Schalter sw R46061032
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
380 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
60 - 60 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
1800 mm
Justierbar:
ja
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
380 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Reflektor:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzklasse:
II
Werkstoff:
Aluminium
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Standlampe
,
Standleuchte
,
Stehlampe
,
Stehleuchte
,
standlampe e27
,
büro standlampe
,
Arbeitsbereichleuchte
,
Arbeitsplatzleuchte
,
Arbeitszonenleuchte
,
Arbeitszonenstandleuchte
,
Bodenleuchte
,
Deckenfluter
,
Direkt-/Indirekt-Leuchte
,
Direktleuchte
,
Direkt-Leuchte
,
Fluter
,
Glasleuchte
,
Halogenfluter
,
Halogenstandleuchte
,
Halogenstehleuchte
,
I/D-Leuchte
,
Indirektleuchte
,
Innenraumleuchte
,
Kunststoffleuchte
,
Leuchte
,
Leuchten-Set
,
Lichtkopf
,
Mastaufsatzleuchte
,
Mastleuchte
,
Microprismenleuchte
,
Micropyramidleuchte
,
Rasterleuchte
,
Schirmleuchte
,
Standleuchte mit Leselampe
,
Standleuchte mit Leseleuchte
,
Umfeldstandleuchte
,
Uplighter
,
Waveguide-/Microprismenleuchte
,
Waveguideleuchte
,
Wohnraumleuchte
,
Wohnraumstandleuchte
,
Wohnzimmerleuchte
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,54*
€ 116,55*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 109,48*
€ 139,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 156,07*
€ 195,09*
Lager 1039
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 197,72*
€ 246,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,57*
€ 231,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ausgefallene LED Stehleuchte mit Rauchglas Stäben, Höhe 152cm
meineWunschleuchte
15698LMS
ab € 62,42*
Sonstiges
Ausgefallene Stehleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Höhe 152cm
Globo
15698S
ab € 56,92*
Sonstiges
Große LED Stehleuchte Spot schwenkbar, aus Metall & Stoffschirm Weiß, Höhe 148cm
meineWunschleuchte
R41721LM031
ab € 39,16*
Sonstiges
Große Stehleuchte Spot schwenkbar, Metall & Stoffschirm Schwarz/Gold, Höhe 148cm
meineWunschleuchte
R41721LM032
ab € 39,16*
Sonstiges
LED Deckenfluter POOL Messing mit Leselampe dimmbar, 182cm groß
Fischer & Honsel
40145
ab € 164,82*
Sonstiges
LED Leseleuchte POOL Messing dimmbar, 160cm groß
Fischer & Honsel
40076
ab € 94,82*
Sonstiges
LED Leseleuchte POOL Silber dimmbar, 160cm groß
Fischer & Honsel
40073
ab € 90,62*
Sonstiges
LED Retro Stehleuchte mit transparenten Echtglas Stäben, Höhe 152cm
meineWunschleuchte
15698LMSM
ab € 75,49*
Sonstiges
Retro Stehleuchte GORLEY mit transparenten Echtglas Stäben, Höhe 152cm
Globo
15698SM
ab € 70,02*
Sonstiges
Stehleuchte BUDDY Spot schwenkbar, aus Metall & Stoffschirm in Weiß, Höhe 148cm
Reality Leuchten
R41721031
ab € 38,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen