Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Stehleuchte
>
Büro Stehleuchte
>
Artikel
Große Stehlampe SALVADOR Metall Schwarz/Gold Höhe 180 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R46061032
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R46061032
EAN/GTIN:
4017807358285
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Große Stehlampe SALVADOR Metall Schwarz/Gold Höhe 180 cm
Coole Stehlampe aus Metall im Industrial Style - ruft "Nummer 5 lebt" in Erinnerung!
Elegante Leseleuchte, die durch ihre einzigartige Farbe Ihr Ambiente in besonderem Glanz erscheinen lässt, durch die Gelenke ist die Leuchte in der Höhe einstellbar und der Leuchtenkopf in der Neigung individuell.
Da man einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat und dieses nicht von einem Leuchtenschirm verdeckt wird, empfehlen wir ein Filament Leuchtmittel zu verwenden. Dies lässt es harmonisch erscheinen und vervollständigt das Gesamtbild der Standlampe und lässt sie schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Zuhause werden.
Sie kann perfekt im Wohnzimmer als Sofa- und Lese Beleuchtung dienen, macht aber auch genauso gut in anderen Räumlichkeiten wie Schlafzimmer, Ankleidezimmer, Büro und Arbeitszimmer sowie auf dem Flur eine gute Figur!
Die Designer Wohnzimmerleuchte in der Farbe Schwarz matt/innen Gold mit praktischem Fußschalter hat eine max. Höhe von 180cm mit 75cm Ausladung, steht auf einem Fußdurchmesser von 35cm, und der Schirm sorgt mit Ø38cm für optimale Beleuchtung.
Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer cool designten Stehleuchte für zusätzliches Licht und schöne Wohnlichkeit sorgt? Sie haben einen großzügigen Wohnraum, Loft oder Geschäftsraum, den Sie mit einem Blickfang der besonderen Art zeitgemäß gestalten möchten und sind hierfür auf der Suche nach ausgefallenen Standlampen?
Kein Problem! Denn ganz gleich, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten oder auch nach angesagten Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Trio Standleuchte aus Metall in jeder Hinsicht voll gerecht.
* Geeignet für 1 x E27-Leuchtmittel bis max. 60W (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Gold glänzend
Abmessungen:
Höhe: 180 cm, Tiefe: 75 cm, Durchmesser: 35 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 29 cm – Durchmesser: 38 cm
Kabellänge:
1,9 Meter
Höhenverstellbar:
Ja
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
13,455 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Standbeleuchtung
>
Standleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Standlampe
,
Standleuchte
,
Stehlampe
,
Stehleuchte
,
standlampe e27
,
büro standlampe
,
Stehlampen
,
Stehleuchten
,
Standleuchten
,
Standlampen
,
Wohnzimmerlampen
,
Wohnzimmerleuchten
,
Schlafzimmerlampen
,
Schlafzimmerleuchten
,
Büro
,
Arbeitszimmer
,
große
,
ausgefallene
,
schwarze
,
goldene
,
außergewöhnliche
,
moderne
,
Industrial
,
höhenverstellbare
,
Industriedesign
,
schenkbare
,
Lampenschirm
,
Metall
,
für
,
hinter
,
Sofa
,
ecke
,
neben
,
dem
,
Bett
,
Fußschalter
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,44*
€ 115,68*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 110,43*
€ 138,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 155,62*
€ 189,85*
Lager 1039
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 198,76*
€ 238,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLOBO Landlife Bodenleuchte E27 60 W
Globo
9007371111497
ab € 69,30*
Sonstiges
TRIO Hotel Bodenleuchte E27
TRIO Leuchten
401100101
ab € 62,51*
Sonstiges
2er Set LED Stehleuchten ROCKY, Fernbedienung, Farbwechsel, Partylicht, dimmbar
Globo
25889-2
ab € 94,31*
Sonstiges
Coole LED Stehleuchte SYDNEY in Silber Chrom Höhe 162cm
TRIO Leuchten
472910106
ab € 151,36*
Sonstiges
Design Stehlampe AMY mit Stoffschirm goldfarbig, Höhe 160cm
Globo
15187S.
ab € 70,08*
Sonstiges
Elegante LED Stehleuchte ELLIOTT mit Flexarm, satinierter Glasschirm
Globo
54341-1S
ab € 41,02*
Sonstiges
Kleine LED Stehleuchte BENETT Silber Chrom, Höhe 85cm
Wofi Leuchten
3557.01.01.0850
ab € 26,01*
Sonstiges
Kleine Stehleuchte BAILEY mit Plissee Stoffschirm Weiß eckig, Höhe 119cm
Globo
24662
ab € 41,34*
Sonstiges
LED Stehleuchte FILIGRAN Silber matt mit Sensor Dimmer, 162cm hoch
TRIO Leuchten
420490107
ab € 57,54*
Sonstiges
LED Stehleuchte ROCKY mit Fernbedienung, Farbwechsel, Partylicht, dimmbar
Globo
25889
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen