Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Kühlgeräte
>
Kühlschrank
>
Einbau-Kühlschrank
>
Einbaukühlgefrierkombination
>
Artikel
Kühl-Gefrierkombi EB 18772l 264kwh KI41FADE0+GI11VADE0 ws 1933x558x545mm KX41FADE0
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
SIEMENS
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-I609G42
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
KX41FADE0
EAN/GTIN:
4242003892374
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Kühl-Gefrierkombi EB 18772l 264kwh KI41FADE0+GI11VADE0 ws 1933x558x545mm KX41FADE0
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
558 mm mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
264 kWh
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
ja
Frostfree System:
ohne
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe:
1933 mm mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
72 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
187 l
Tiefe:
545 mm mm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Unterbau-Kühlschrank
,
Unterbaukühlschrank
,
Gefrier-Kombination
,
Gefrierkombination
,
Kühl-, Gefrierkombi
,
Kühl-, Gefrierkombination
,
Kühlgefrierkombi
,
Kühlkombi
,
Kühlkombination
,
gefrierkombination siemens
,
gefrierkombination
,
1-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination
,
2-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination
,
3-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination
,
4-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination
,
Doppeltür-Kühl-/Gefrierautomat
,
Energiespar-Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
,
Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
,
Kombination
,
Kühl-/Gefrierautomat
,
Kühl-/Gefrierkombination
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.296,43*
€ 1.447,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.296,52*
€ 1.448,82*
Lager 6721
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.340,12*
€ 1.488,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,82*
€ 1.724,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.429,63*
€ 1.701,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.371,03*
€ 1.631,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.335,75*
€ 1.589,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,52*
€ 1.542,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GI11VADE0, Einbau-Gefrierschrank
Siemens
GI11VADE0
ab € 544,74*
Zubehör
KI41FADE0, Einbau-Kühlschrank
Siemens
KI41FADE0
ab € 720,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen