Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Kabel 0,999m USB-C Stecker 57936


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 57936 USB Kabel 2 m USB C Schwarz, Grau
Varta 57936 USB Kabel 2 m USB C Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     262-I691G56
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57936101111
EAN/GTIN:
     4008496066483
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Standard-Kabel 0,999m USB-C Stecker 57936
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Kabelqualität:
Standard
Länge:
0.999 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-C
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-C
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, Uniladegerät, Universalladegerät, usb anschlusskabel, Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 7,36*
€ 9,64*
1 Tag
3
1
€ 2,90*
ab € 7,73*
€ 10,12*
1
€ 6,78*
ab € 7,76*
€ 10,16*
21 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 8,37*
€ 10,96*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,93*
€ 14,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.