Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaustrahler 16W 3000K 2071lm Konv ws mt 1LED ST IP20 RF:matt ADLR235/2000-830W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 235/2000-830 W
LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 235/2000-830 W
Artikel-Nr.:
     262-I707A24
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321868
EAN/GTIN:
     4029299443493
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
LED-Anbaustrahler 16W 3000K 2071lm Konv ws mt 1LED ST IP20 RF:matt ADLR235/2000-830W
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung der Oberfläche:
matt
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
235 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2071 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 - 0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
14 - 14 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
228 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
129 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
2071 - 2071 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
16 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Reflektor:
matt
Reflektorfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,00*
€ 280,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 232,21*
€ 280,57*
Frei Haus
ab € 232,60*
€ 282,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 242,96*
€ 292,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,66*
€ 348,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,08*
€ 345,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,76*
€ 322,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//636
ab € 28,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//609
ab € 21,80*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204885
ab € 21,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202693
ab € 53,12*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202864
ab € 22,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202702
ab € 56,21*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202779
ab € 57,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202684
ab € 45,32*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//634
ab € 24,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208857
ab € 40,49*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//701
ab € 102,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//708
ab € 97,20*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208862
ab € 28,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201239
ab € 13,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.