Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 235/2000-830 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 235/2000-830 W
LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 235/2000-830 W
Artikel-Nr.:
     6012B-57551784
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321868
EAN/GTIN:
     4029299443493
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 235/2000-830 W

Downlight der ADLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2070 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,00*
€ 280,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 232,21*
€ 280,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 232,60*
€ 282,19*
€ 5,95*
ab € 242,96*
€ 292,66*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,19*
€ 335,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,21*
€ 329,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,26*
€ 316,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,94*
€ 308,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,60*
€ 276,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//636
ab € 28,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//609
ab € 21,80*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204885
ab € 21,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202693
ab € 53,12*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202864
ab € 22,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202702
ab € 56,21*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202779
ab € 57,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202684
ab € 45,32*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//634
ab € 24,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208857
ab € 40,49*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//701
ab € 102,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//708
ab € 97,20*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208862
ab € 28,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201239
ab € 13,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.