Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2164193 Herst.-Nr.: 21110012 EAN/GTIN: 4021121454233 |
| |
|
| | |
| - Durchschleifdose Einkabelsystem 3fach - 87-108 u. 47-68/118-862 u. 950-2150 MHz - DC-Durchlass über SAT - Anschlussdämpfung:FM 11 dB, VHF/UHF/SAT 10 dB - Erfüllen:EN 60728-11 und EN 50083-2 - Abschaltung des angeschlossenen Receivers, wenn dieser nicht den Einkabel-DiSEqC-Befehlssatz gemäß EN 50494 oder EN 50607 verwendet (Abschaltung der Spannung vom Sat-Anschluss zum Eingang bei +18 V nach ca. 400 ms) - Überlastschutz durch elektronische Sicherung und Entkopplungsdioden - Als Abschlusswiderstand ist ERA 14 zu verwenden - Stabiles Druckgussgehäuse - Mit Schraub- und Krallenbefestigung, passend für UP-Dosen mit 55-65 mm - Mit fast allen Installationsprogrammen kombinierbar - Anschlüsse:TV - IEC (Sti) / Radio - IEC (Bu) / Sat-ZF - F (Bu) - Richtkopplerdose, 3fach, für Durchschleifsysteme in Einkabel-Anlagen nach EN 50494 oder EN 50607. Mit Gleichspannungs-Durchlass über Sat-Anschluss zur Stammleitung (max. 24 V/400 mA, 22-kHz- und DiSEqC-Signal) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multimediadose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, kathrein durchgangsdosen, durchgangsdose, steckdoseneinsatz grau |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,91* | € 21,57* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 16,05* | € 21,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,23* | € 22,05* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,16* | € 22,05* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,33* | € 22,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|