Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radioantenne UKW F187,5-108MHz 1dB 0,5m UKW(FM) UKW2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisner UKW2 TV-Antenne
Preisner UKW2 TV-Antenne
Artikel-Nr.:
     262-I811G09
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     120101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM Antenne
Radio-Antenne
Ringdipolantenne
Rundstrahlantenne
Radioantenne UKW F187,5-108MHz 1dB 0,5m UKW(FM) UKW2
Weitere Informationen:
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Ausführung:
Radioantenne
Empfangsbereich:
UKW (FM)
Frequenzband 1:
87.5 - 108 MHz
Kanalbereich:
0 - 0
Länge:
0.5 m m
Max. Gewinn:
1 dB dB
Weitere Suchbegriffe: TV-Antenne, UKW Antenne, VHF Antenne, preisner ukw antenne, ukw antenne, Antenne, Antennenkopf, Bereichsantenne, Dipol, Empfänger, Fernsehantenne, HIT-Antenne, Kanalantenne, Kanalgruppenantenne, Kombinationsantenne, Kreuzdipol, Radio-/Fernsehantenne, Radioantenne, Richtantenne, Rundfunkantenne, Terrestrische Antenne, UHF-Antenne, UKW-Antenne, VHF-Antenne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,50*
€ 31,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,64*
€ 31,52*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 24,13*
€ 32,09*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 25,13*
€ 33,50*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,53*
€ 34,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 460,76*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,70*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 37,99*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 799,64*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 577,51*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,62*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,27*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,64*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,52*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,71*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,55*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,49*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,61*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 137,89*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 148,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.