Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringdipol-Antenne UKW 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-16418921
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     120101
EAN/GTIN:
     4031136062620
Suchbegriffe:
FM Antenne
Radio-Antenne
Ringdipolantenne
Rundstrahlantenne

Ringdipol-Antenne UKW 2

UKW - Ringdipol - Antenne, Beimastmontage bis 60mm, mit F-Anschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Radioantenne
Empfangsbereich:
UKW (FM)
Max. Gewinn:
1 dB
Länge:
0,5 m
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Frequenzband 1:
80..110 MHz
Omnidirektional:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,50*
€ 31,41*
€ 5,95*
ab € 23,64*
€ 31,52*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 24,13*
€ 32,09*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 25,13*
€ 33,50*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,53*
€ 34,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 460,76*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,70*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 37,99*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 799,64*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 577,51*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,62*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,27*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,64*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,52*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,71*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,55*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,49*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,61*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 137,89*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 148,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.