Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 153,6W 3200mA 48V IP65 Kstgeh dyn 228x68x38,8mm 54922


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 228x68x38,8mm 90-305VAC48VDC153,6W 54922
LED-Trafo 228x68x38,8mm 90-305VAC48VDC153,6W 54922
Artikel-Nr.:
     262-I905E99
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54922
EAN/GTIN:
     4034451549227
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 153,6W 3200mA 48V IP65 Kstgeh dyn 228x68x38,8mm 54922
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
153.6 - 153.6 W
Ausgangsspannung:
48 - 48 V
Breite:
68 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
38.8 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
228 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,86*
€ 108,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,34*
€ 124,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 114,38*
€ 143,41*
Frei Haus
ab € 122,37*
€ 152,53*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.