Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 228x68x38,8mm 90-305VAC48VDC153,6W 54922


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 228x68x38,8mm 90-305VAC48VDC153,6W 54922
LED-Trafo 228x68x38,8mm 90-305VAC48VDC153,6W 54922
Artikel-Nr.:
     3517A-46966314
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54922
EAN/GTIN:
     4034451549227
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED-Trafo 228x68x38,8mm 90-305VAC48VDC153,6W 54922

Netzteil/ Transformator - In: 90~305VAC Out: 48VDC. Eigenschaften: Universaleingang, Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, eingebauter PFC-Schaltkreis, IP65, für Innen- und Außenanwendungen, für LED- und Beleuchtungsanwendungen, einstellbare Ausgangsspannung, einstellbare Strombegrenzung, EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13.
Weitere Informationen:
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,98*
€ 109,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,45*
€ 125,46*
€ 5,95*
ab € 113,97*
€ 144,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 122,04*
€ 154,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.