| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4034451549227 Herst.-Nr.: 54922 EAN/GTIN: 4034451549227 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Außengebrauch, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert), Gehäuse Metallgehäuse, Geeignet für Konstantstrom, Geeignet für Konstantspannung, Ausgangsspannung 48 ... 48V, Ausgangsstrom 0 ... 3200mA, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite), Ausgangsleistung 153,6 ... 153,6W, Schutzart (IP) IP65, Schutzklasse I, Länge 228mm, Breite 68mm, Höhe 38,8mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 83,86* | € 108,77* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,34* | € 124,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 114,38* | € 143,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,37* | € 152,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|