Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa NSK 26 Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa NSK 26 Größe M
Chemikalienschutzhandschuh Showa NSK 26 Größe M
Artikel-Nr.:
     2627A-1015260008
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     NSK 26-M
EAN/GTIN:
     380540420972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Chemikalienschutzhandschuh NSK 26 Cat. III

Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4112X, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung
  • Angesetzte Stulpe, vernäht, mit elastischer Kante
  • Unbehandelt
  • Komplett Angeraute Oberfläche
  • Anatomische Form
  • Geschnitten und genäht

Vorteile

  • Geschmeidiger Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist Schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Minimales Allergierisiko
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Schutz des Unterarms
Weitere Informationen:
Größe:
8
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 8,72*
€ 11,17*
5 Tage
143
12
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 11,25*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 9,17*
€ 11,41*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 11,58*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,01*
€ 12,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paar
ab 12 Paar
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paar
ab 36 Paar
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
NSK 26-10
ab € 7,95*
Ähnlich
SHOWA
NSK 26-11
ab € 8,01*
Ähnlich
SHOWA
NSK 26-08
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.