Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Showa 370 White Größe S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Synthetikhandschuh Showa 370 White Größe S
Synthetikhandschuh Showa 370 White Größe S
Artikel-Nr.:
     2627A-1015370W07
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     370W-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Synthetikhandschuh Showa 370 White Cat. II



Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4121X

Eigenschaften

  • Beschichtete Innenhand
  • Elastisches Bündchen
  • Standardoberfläche
  • Unbehandelt
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe

Vorteile

  • Leichter und elastischer Handschuh, fusselarm und sehr lange formstabil
  • Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
  • Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung
  • Minimales Allergierisiko
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
Weitere Informationen:
Größe:
7
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 3,78*
6 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 2,961*
€ 4,197*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,30*
€ 4,30*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
370B-XS
ab € 3,04*
Ähnlich
SHOWA
118370-B-10/XXL
ab € 29,61*
Ähnlich
SHOWA
118370-W-5/XS
ab € 29,42*
Ähnlich
SHOWA
118370-W-10/XXL
ab € 29,60*
Ähnlich
Best
118370-6
ab € 3,02*
Ähnlich
SHOWA
370B-L
ab € 2,32*
Ähnlich
SHOWA
370B-M
ab € 2,31*
Ähnlich
SHOWA
370B-S
ab € 2,31*
Ähnlich
SHOWA
370W-L
ab € 2,32*
Ähnlich
SHOWA
370W-M
ab € 2,32*
Ähnlich
SHOWA
370W-XL
ab € 2,32*
Ähnlich
SHOWA
370W-XXL
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.