Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa Oil Resistant Long Sleeve 690 Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa Oil Resistant Long Sleeve 690 Größe M
Chemikalienschutzhandschuh Showa Oil Resistant Long Sleeve 690 Größe M
Artikel-Nr.:
     2627A-1015690008
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     690-M
EAN/GTIN:
     4901792970327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuh Oil Resistant Long Sleeve 690 Cat. III

Einhaltung EN-Normen: EN 388, 4121X, EN ISO 374-1:2016/Type B JKL, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
  • Angesetzte Stulpe, verSchweißt, mit elestischer Kante
  • Komplett Angeraute Oberfläche
  • antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung
  • Ösen zur Belüftung und zum Aufhängen
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe

Vorteile

  • Geschmeidiger und Weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist Schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • Undurchlässig und chemikalien Beständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
  • Stulpe mit gleichbleibend gutem Schutz
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Problemlose Aufbewahrung durch Aufhängen
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Schutz des ganzen Arms
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
Weitere Informationen:
Größe:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paar
ab 30 Paar
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paar
ab 120 Paar
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
690-XL
ab € 10,87*
Ähnlich
SHOWA
690-XXL
ab € 10,89*
Ähnlich
SHOWA
690-L
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.