Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa Oil Resistant Long Sleeve 690 Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa Oil Resistant Long Sleeve 690 Größe XL
Chemikalienschutzhandschuh Showa Oil Resistant Long Sleeve 690 Größe XL
Artikel-Nr.:
     2627A-1015690010
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     690-XL
EAN/GTIN:
     4901792970341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuh Oil Resistant Long Sleeve 690 Cat. III

Einhaltung EN-Normen: EN 388, 4121X, EN ISO 374-1:2016/Type B JKL, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
  • Angesetzte Stulpe, verSchweißt, mit elestischer Kante
  • Komplett Angeraute Oberfläche
  • antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung
  • Ösen zur Belüftung und zum Aufhängen
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe

Vorteile

  • Geschmeidiger und Weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist Schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • Undurchlässig und chemikalien Beständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
  • Stulpe mit gleichbleibend gutem Schutz
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Problemlose Aufbewahrung durch Aufhängen
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Schutz des ganzen Arms
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
Weitere Informationen:
Größe:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
690-M
ab € 10,90*
Ähnlich
SHOWA
690-XXL
ab € 10,89*
Ähnlich
SHOWA
690-L
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.