Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa Nitri-Solve® 730 Größe XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa Nitri-Solve® 730 Größe XXL
Chemikalienschutzhandschuh Showa Nitri-Solve® 730 Größe XXL
Artikel-Nr.:
     2627A-1015730011
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     730-XXL
EAN/GTIN:
     12038054641219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuh Nitri-Solve® 730 Cat. III

Nitrilhandschuh mit strukturierter Handinnenfläche und Baumwollbeflockung innen Einhaltung EN-Normen: EN 388, 2001X, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, EN 374-2: 2003

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung
  • Wellenkante
  • Texturierte Oberfläche
  • Unbehandelt
  • Anatomische Form
  • Enthält keine Silikone

Vorteile

  • Ein geschmeidiger, Schweißaufsaugender Handschuh
  • schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Oberfläche bietet bessere Griffigkeit
  • Minimales Allergierisiko
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Lässt sich leicht einhändig verwenden
  • Gut geschütztes Handgelenk
Weitere Informationen:
Größe:
11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
ab 36 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
730-M
ab € 1,16*
Ähnlich
SHOWA
730-S
ab € 1,16*
Ähnlich
SHOWA
730/10
ab € 1,17*
Ähnlich
SHOWA
730/9
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.