Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienhandschuh Showa 772 ARX Long Sleeve Größe XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienhandschuh Showa 772 ARX Long Sleeve Größe XL
Chemikalienhandschuh Showa 772 ARX Long Sleeve Größe XL
Artikel-Nr.:
     2627A-1015772010
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     772-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Chemikalienschutzhandschuh 772 ARX Long Sleeve Cat. III

Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 4111X, EN ISO 374-1:2016/Type B JKL, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
  • Angesetzte Stulpe, vernäht, mit elastischer Kante
  • Komplett Angeraute Oberfläche
  • antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Anatomische Form
  • Geschnitten und genäht
  • Öse zur Belüftung und zum Aufhängen

Vorteile

  • Flexibler und robuster Handschuh, der besondere Fingerfertigkeit ermöglicht und eine gute Reißfestigkeit aufweist
  • schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
  • Stulpe mit gleichbleibend gutem Sitz
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Problemlose Aufbewahrung durch Aufhängen
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Schutz des ganzen Arms
Weitere Informationen:
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.10, chemikalienhandschuh einfach, handschuhe synthetisch grösse xl, Showa, Best, Showa-Best, Chemikalienschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,64*
€ 17,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,52*
€ 16,09
pro Paar
ab 6 Paar
€ 13,13*
€ 15,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paar
ab 12 Paar
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
772-L
ab € 8,64*
Ähnlich
SHOWA
772-M
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.