Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Cargo-Latzhose BW 290 mittelgrün Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0174
Planam 0174
Artikel-Nr.:
     2627A-4705017454
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     174054
EAN/GTIN:
     4030913015002
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Cargo-Hose
Cargohose

Bequemer Schnitt, komplette Ausstattung!

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche und 1 Maßstabtasche mit verstellbaren Seitenschlitzen
  • Oberschenkeltasche links
  • Kniepolstertasche
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: Maler Latzhose, Malerlatzhose, arbeitslatzhose grün, maler latzhose, planam cargo latzhose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, cargo-hose, cargohose, cargolatzhose, cargo-latzhose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,00*
€ 26,96*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,51*
€ 26,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,58*
€ 27,54*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,61*
€ 27,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,89*
€ 28,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0184024
ab € 16,16*
Ähnlich
Planam
0174102
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
0174106
ab € 19,07*
Ähnlich
Planam
0174110
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
0174024
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
0174025
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
0174026
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
0174027
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
0174028
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
0174029
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
0174042
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
0174044
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
0174046
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
0174048
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
0174050
ab € 19,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.