Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Kälteschutzbekleidung
>
Kälteschutzhose
>
Kälteschutzlatzhose
>
Kühlhaushose
>
Artikel
Planam Gletscher Latzhose schwarz Größe XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2627A-4705037056
Hersteller:
Planam
Herst.-Nr.:
370056
EAN/GTIN:
4030913370569
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Gefrierhaus-Latzhose
Kühlhaus-Hose
Warme Zeiten, gute Zeiten
Kälteschutzbekleidung nach DIN EN 342
Wasserabweisend
seitlicher Reißverschluss am Unterschenkel
Latztasche mit Reißverschluss
Bundweitenverstellung
2 Beuteltaschen
Träger mit elastischem Zwischenstück und Sicherheitsschnallen
Hosenschlitz mit Reißverschluss
links Oberschenkeltasche mit Patte
Zollstocktasche
1 Gesäßtasche mit Patte rechts
1 Gesäßtasche
Material
Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XL
... >
Lager 2627
>
Bekleidung
>
Planam Outdoorbekleidung
Weitere Suchbegriffe:
Kühlhaus-Latzhose
,
Kühlhaushose
,
Tiefkühlhaus-Hose
,
Tiefkühlhose
,
Regenbundhose
,
Regenhose
,
Regenschutzbundhose
,
Regenschutzhose
,
Wetterhose
,
Wetterschutzhose
,
Regenlatzhose
,
Regenschutz-Latzhose
,
Regenschutzlatzhose
,
Wetterschutzlatzhose
,
Kälteschutz-Hose
,
Kälteschutzhose
,
Thermohose
,
Thermohosen
,
Winter-Hose
,
Winterbauhose
,
Winterhose
,
Wärmhose
,
Kälteschutzlatzhose
,
Kältschutz-Latzhose
,
Thermo-Latzhose
,
Thermolatzhose
,
Winter-Latzhose
,
Winterbaulatzhose
,
Winterlatzhose
,
latzhose xl regenhose
,
regenbundhose
,
regenhose schwarz
,
planam
,
latzhose
,
winterlatzhose
,
winter-latzhose
,
winterhose
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2627
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,13*
€ 46,99*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,88*
€ 47,95*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,09*
€ 48,28*
Lager 1955
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,78*
€ 49,16*
Lager 281
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,42*
€ 52,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2627
Versand:
Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2627
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kälteschutzoverall Gletscher Gr.S marine PLANAM
Planam
0375044
ab € 48,09*
Ähnlich
PLANAM Piloten-Latzhose, marine, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Planam
0371044
ab € 35,16*
Ähnlich
PLANAM Piloten-Latzhose, schwarz, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Planam
0370052
ab € 35,36*
Ähnlich
PLANAM Piloten-Latzhose, schwarz, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M
Planam
0370048
ab € 35,39*
Ähnlich
PLANAM Piloten-Latzhose, schwarz, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Planam
0370044
ab € 35,23*
Ähnlich
PLANAM Piloten-Latzhose, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL
Planam
0370060
ab € 35,25*
Ähnlich
PLANAM Piloten-Latzhose, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Planam
0370064
ab € 38,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen