Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose MG 290 mittelgrün Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0632
Planam 0632
Artikel-Nr.:
     2627A-4705063248
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     632048
EAN/GTIN:
     4030913632483
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün
arbeitslatzhose

Der ideale Schutz gegen Schmutz und Staub

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche
  • Seitenschlitze verstellbar
  • Hosenschlitz mit Messing-Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenstück
  • Sicherheitsschnalle an den Trägern

Material

  • 60 % Polyester, 40% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: planam cargo latzhose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,15*
€ 34,82*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,21*
€ 35,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,27*
€ 36,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,39*
€ 36,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,92*
€ 38,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0630024
ab € 25,36*
Ähnlich
Planam
0631024
ab € 25,39*
Ähnlich
Planam
0632024
ab € 25,28*
Ähnlich
Planam
0632025
ab € 25,25*
Ähnlich
Planam
0632026
ab € 25,34*
Ähnlich
Planam
0632027
ab € 25,34*
Ähnlich
Planam
0632028
ab € 25,36*
Ähnlich
Planam
0632029
ab € 25,30*
Ähnlich
Planam
0632042
ab € 25,25*
Ähnlich
Planam
0632044
ab € 25,36*
Ähnlich
Planam
0632046
ab € 25,30*
Ähnlich
Planam
0632050
ab € 25,27*
Ähnlich
Planam
0632052
ab € 25,32*
Ähnlich
Planam
0632054
ab € 25,41*
Ähnlich
Planam
0632056
ab € 28,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.