Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Latzhose orange/grün Größe 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2028
Planam 2028
Artikel-Nr.:
     2627A-4705202810
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2028110
EAN/GTIN:
     4030913022635
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose

Der vielseitige Klassiker. Sicherheit inklusive!

  • Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar
  • Hammerschlaufe
  • Handytasche und Oberschenkeltasche links
  • Doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • verstellbarer Rundbund mit Patentknöpfen
  • 2 Seiteneingriffe
  • Latztasche als Koffertasche gearbeitet und mit Patte und Klettverschluss
  • links und rechts der Latztasche je ein integriertes Kugelschreiberfach
  • innen liegende Latztasche, eingesetzte Beuteltasche
  • 2 Verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil
  • elastische Träger und schnell verschließbare Kunststoffschnallen

Material

  • Orange: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • marine: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/grün
Größe:
110
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,30*
€ 41,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,29*
€ 41,28*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,69*
€ 42,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,66*
€ 42,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,27*
€ 45,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2027024
ab € 30,44*
Ähnlich
Planam
2028102
ab € 30,52*
Ähnlich
Planam
2028106
ab € 30,27*
Ähnlich
Planam
2028024
ab € 30,26*
Ähnlich
Planam
2028025
ab € 30,34*
Ähnlich
Planam
2028026
ab € 30,32*
Ähnlich
Planam
2028027
ab € 30,45*
Ähnlich
Planam
2028028
ab € 30,54*
Ähnlich
Planam
2028029
ab € 30,52*
Ähnlich
Planam
2028042
ab € 30,36*
Ähnlich
Planam
2028044
ab € 30,37*
Ähnlich
Planam
2028046
ab € 30,40*
Ähnlich
Planam
2028048
ab € 30,31*
Ähnlich
Planam
2028050
ab € 30,45*
Ähnlich
Planam
2028052
ab € 30,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.